Eriks
TESA

TESA Zelfklevende flexibele fijne crêpepapieren maskeringstape 4324 50mx19mm

  • ERIKS:23331299
  • Fabrikant:4042448099679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4324 is een vochtbestendige papieren maskeringstape met fijne crêpe, goede flexibiliteit en een grote rekkracht.
Opslaan in lijst

€ 10,39/ stukexcl. btw

€ 12,57incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,39

-

48+

€ 9,04

13.00%

96+

€ 8,73

16.00%

144+

€ 8,42

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4324
Serie
Tesakrepp® 4324
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.13 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee