€ 3,23/ stukexcl. btw
€ 3,91incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,23 | - |
48+ | € 2,81 | 13.00% |
96+ | € 2,71 | 16.00% |
144+ | € 2,62 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4329 |
Serie | Tesakrepp® 4329 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Licht gecrêpt papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Temperatuurbestendig tot | 70 °C |
Kleur | Geel (fluorescerend) |