Eriks
TESA

TESA Zelfklevende fijne crêpepapieren maskeringstape 4329 80° 50mx25mm

  • ERIKS:23331317
  • Fabrikant:4005800208461
Image 1
Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovendrogen tot 70 °C.
Opslaan in lijst

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,12

-

72+

€ 1,84

13.00%

144+

€ 1,78

16.00%

216+

€ 1,72

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4329
Serie
Tesakrepp® 4329
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.13 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
70 °C
Kleur
Geel (fluorescerend)