Eriks
TESA

TESA Zelfklevende fijne crêpepapieren maskeringstape 4318 160° 50mx9mm

  • ERIKS:23331255
  • Fabrikant:4042448034755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4318 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape, met name geschikt voor de hoge vereisten van schilderwerk (water- of oplosmiddelgebaseerde verf) gevolgd door ovendrogen.
Opslaan in lijst

€ 3,42/ stukexcl. btw

€ 4,14incl. btw

Verkocht per: 32Min. order: 32

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,42

-

192+

€ 2,98

13.00%

384+

€ 2,87

16.00%

576+

€ 2,77

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4318
Serie
Tesakrepp® 4318
Breedte
9 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.17 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
160 °C