Eriks
TESA

TESA Zelfklevende fijne crêpepapieren maskeringstape 4318 160° 50mx50mm

  • ERIKS:23331254
  • Fabrikant:4042448012210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4318 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape, met name geschikt voor de hoge vereisten van schilderwerk (water- of oplosmiddelgebaseerde verf) gevolgd door ovendrogen.
Opslaan in lijst

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,35

-

36+

€ 10,74

13.00%

72+

€ 10,37

16.00%

108+

€ 10,00

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4318
Serie
Tesakrepp® 4318
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.17 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
160 °C