Eriks
TESA

TESA Zelfklevende fijne crêpepapieren maskeringstape 4318 160° 50mx30mm

  • ERIKS:23331252
  • Fabrikant:4042448012159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4318 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape, met name geschikt voor de hoge vereisten van schilderwerk (water- of oplosmiddelgebaseerde verf) gevolgd door ovendrogen.
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,40

-

60+

€ 6,44

13.00%

120+

€ 6,22

16.00%

180+

€ 5,99

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4318
Serie
Tesakrepp® 4318
Breedte
30 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.17 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
160 °C