Eriks
TESA

TESA Zelfklevende fijne crêpepapieren maskeringstape 4318 160° 50mx100mm

  • ERIKS:23331259
  • Fabrikant:4042448034878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4318 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape, met name geschikt voor de hoge vereisten van schilderwerk (water- of oplosmiddelgebaseerde verf) gevolgd door ovendrogen.
Opslaan in lijst

€ 24,68/ stukexcl. btw

€ 29,86incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,68

-

18+

€ 21,47

13.00%

36+

€ 20,73

16.00%

54+

€ 19,99

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4318
Serie
Tesakrepp® 4318
Breedte
100 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.17 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
160 °C