Eriks
TESA

TESA Zelfklevende fijne crêpepapieren maskeringstape 4317 80° 50mx75mm

  • ERIKS:23331239
  • Fabrikant:4042448085245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovendrogen tot 80°C.
Opslaan in lijst

€ 6,79/ stukexcl. btw

€ 8,22incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,81

-

24+

€ 6,79

13.00%

48+

€ 6,56

16.00%

72+

€ 6,33

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4317
Serie
Tesakrepp® 4317
Breedte
75 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.14 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
80 °C
Kleur
Lichtbruin