Eriks
TESA

TESA Zelfklevende fijne crêpepapieren maskeringstape 4317 80° 50mx50mm

  • ERIKS:23331248
  • Fabrikant:4042448027887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovendrogen tot 80°C.
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,94

-

36+

€ 4,30

13.00%

72+

€ 4,15

16.00%

108+

€ 4,00

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4317
Serie
Tesakrepp® 4317
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.14 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
80 °C
Kleur
Lichtbruin