€ 1,88/ stukexcl. btw
€ 2,27incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,88 | - |
96+ | € 1,64 | 13.00% |
192+ | € 1,58 | 16.00% |
288+ | € 1,52 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4317 |
Serie | Tesakrepp® 4317 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.14 mm |
Materiaal | Licht gecrêpt papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Temperatuurbestendig tot | 80 °C |
Kleur | Lichtbruin |