Eriks
TESA

TESA Zelfklevende fijne crêpepapieren maskeringstape 4316 100° 50mx9mm

  • ERIKS:23331237
  • Fabrikant:4042448089731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4316 is een fijne crêpepapieren maskeringstape. Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovendrogen tot 100C.
Opslaan in lijst

€ 1,55/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,55

-

192+

€ 1,35

13.00%

384+

€ 1,30

16.00%

576+

€ 1,26

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4316
Serie
Tesakrepp® 4316
Breedte
9 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.14 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
100 °C
Kleur
Lichtbruin