Eriks
TESA

TESA Zelfklevende extreem rekbare crêpepapieren maskeringstape 4322 50mx50mm

  • ERIKS:23331274
  • Fabrikant:4005800002052
Image 1
tesa® 4322 is een papieren maskeringstape met een sterke crêpe voor algemene doeleinden en tal van toepassingsgebieden en is met name geschikt voor het maskeren van krommingen.
Opslaan in lijst

€ 20,98/ stukexcl. btw

€ 25,39incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,98

-

36+

€ 18,25

13.00%

72+

€ 17,62

16.00%

108+

€ 16,99

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4322
Serie
Tesakrepp® 4322
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.38 mm
Materiaal
Zwaar gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuur rubber hars
Kleur
Bruin / Geel