Eriks
TESA

TESA Zelfklevende extreem rekbare crêpepapieren maskeringstape 4322 50mx38mm

  • ERIKS:23331273
  • Fabrikant:4005800002656
Image 1
tesa® 4322 is een papieren maskeringstape met een sterke crêpe voor algemene doeleinden en tal van toepassingsgebieden en is met name geschikt voor het maskeren van krommingen.
Opslaan in lijst

€ 15,95/ stukexcl. btw

€ 19,30incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,95

-

48+

€ 13,88

13.00%

96+

€ 13,40

16.00%

144+

€ 12,92

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4322
Serie
Tesakrepp® 4322
Breedte
38 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.38 mm
Materiaal
Zwaar gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuur rubber hars
Kleur
Bruin / Geel