€ 9,75/ stukexcl. btw
€ 11,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,75 | - |
4+ | € 8,48 | 13.00% |
8+ | € 8,19 | 16.00% |
12+ | € 7,90 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 33 m |
Dikte | 0.15 mm |
Materiaal | PVC, zacht |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acrylaat |
Breeksterkte | 55 N/25mm % |
Temperatuurbestendig tot | 105 °C |
Kleur | Zwart |