• Productomschrijving
Vele toepassingsmogelijkheden.
Voor gekleurd markeren, bundelen, isoleren of voor het versterken van kabels.
• Grote duurzaamheid
Verouderings- en weerbestendig en ook grotendeels ongevoelig voor weekmakers.
• Technische gegevens
Dragertype: zacht-PVC-folie
Lijmmassa: acrylaat
Totale dikte: 0,13 mm
Trekkracht: 30,0 N/cm
Kleefkracht: 1,8 N/cm
Temperatuurbestendig: kortdurend tot 130 °C
€ 6,40/ stukexcl. btw
€ 7,74incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,40 | - |
6+ | € 5,57 | 13.00% |
12+ | € 5,38 | 16.00% |
18+ | € 5,18 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 33 m |
Dikte | 0.15 mm |
Materiaal | PVC, zacht |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acrylaat |
Breeksterkte | 55 N/25mm % |
Temperatuurbestendig tot | 105 °C |
Kleur | Zwart |