Eriks
TESA

TESA Zelfklevende elektrisch isolerende PVC tape 4163 zwart 33mx19mm

  • ERIKS:23330928
  • Fabrikant:4042448885647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefmassa is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breedte
19 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acrylaat
Breeksterkte
55 N/25mm %
Temperatuurbestendig tot
105 °C
Kleur
Zwart