Eriks
TESA

TESA Zelfklevende elektrisch isolerende PVC tape 4163 zwart 33mx12mm

  • ERIKS:23330931
  • Fabrikant:4005800012815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefmassa is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,06

-

12+

€ 2,66

13.00%

24+

€ 2,57

16.00%

36+

€ 2,48

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breedte
12 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart