Eriks
TESA

TESA Zelfklevende elektrisch isolerende PVC tape 4163 zwart 33mx100mm

  • ERIKS:23330944
  • Fabrikant:4005800032417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefmassa is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 22,30/ stukexcl. btw

€ 26,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,30

-

2+

€ 21,53

3.45%

3+

€ 20,76

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breedte
100 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart