€ 6,69/ stukexcl. btw
€ 8,09incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,69 | - |
5+ | € 6,69 | 13.00% |
10+ | € 6,46 | 16.00% |
15+ | € 6,23 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Breedte | 30 mm |
Lengte | 33 m |
Dikte | 0.15 mm |
Materiaal | PVC, zacht |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acrylaat |
Breeksterkte | 55 N/25mm % |
Temperatuurbestendig tot | 105 °C |
Kleur | Wit |