Eriks
TESA

TESA Zelfklevende elektrisch isolerende PVC tape 4163 wit 33mx19mm

  • ERIKS:23330929
  • Fabrikant:4042448885654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefmassa is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,86

-

5+

€ 4,23

13.00%

10+

€ 4,08

16.00%

15+

€ 3,94

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breedte
19 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acrylaat
Breeksterkte
55 N/25mm %
Temperatuurbestendig tot
105 °C
Kleur
Wit