€ 3,85/ stukexcl. btw
€ 4,66incl. btw
78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,85 | - |
10+ | € 3,35 | 13.00% |
20+ | € 3,23 | 16.00% |
30+ | € 3,12 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Breedte | 15 mm |
Lengte | 33 m |
Dikte | 0.15 mm |
Materiaal | PVC, zacht |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acrylaat |
Breeksterkte | 55 N/25mm % |
Temperatuurbestendig tot | 105 °C |
Kleur | Wit |