Eriks
TESA

TESA Zelfklevende elektrisch isolerende PVC tape 4163 grijs 33mx50mm

  • ERIKS:23330958
  • Fabrikant:4005800015434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefmassa is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 14,96/ stukexcl. btw

€ 18,10incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,19

-

3+

€ 14,96

13.00%

6+

€ 14,44

16.00%

9+

€ 13,92

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breedte
50 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Grijs