Eriks
TESA

TESA Zelfklevende elektrisch isolerende PVC tape 4163 blauw 33mx50mm

  • ERIKS:23330939
  • Fabrikant:4042448885722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefmassa is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 12,81/ stukexcl. btw

€ 15,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,81

-

3+

€ 11,14

13.00%

6+

€ 10,76

16.00%

9+

€ 10,38

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breedte
50 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Blauw