Eriks
TESA

TESA Zelfklevende elektrisch isolerende PVC tape 4163 blauw 33mx15mm

  • ERIKS:23330966
  • Fabrikant:4005800026560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefmassa is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 3,35/ stukexcl. btw

€ 4,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,85

-

10+

€ 3,35

13.00%

20+

€ 3,23

16.00%

30+

€ 3,12

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breedte
15 mm
Lengte
33 m
Kleur
Blauw