Eriks
TESA

TESA Zelfklevende bindtape, laat geen lijmresten na, 64284 66mx50mm

  • ERIKS:23332323
  • Fabrikant:4042448018397
Image 1
tesa® 64284 is een middelzware polypropyleen bindtape met extra rekkracht met een kleefmassasysteem van natuurrubber.
Opslaan in lijst

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,52

-

36+

€ 9,15

13.00%

72+

€ 8,84

16.00%

108+

€ 8,52

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
64284
Serie
64284
Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.11 mm
Materiaal
MOPP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Blauw