Eriks
TESA

TESA Zelfklevende bindtape, laat geen lijmresten na, 64284 66mx19mm

  • ERIKS:23332321
  • Fabrikant:4063565253447
Image 1
tesa® 64284 is een middelzware polypropyleen bindtape met extra rekkracht met een kleefmassasysteem van natuurrubber.
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verkocht per: 96Min. order: 96

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,98

-

96+

€ 3,46

13.00%

192+

€ 3,34

16.00%

288+

€ 3,22

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
64284
Serie
64284
Breedte
19 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.11 mm
Materiaal
MOPP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Blauw