Eriks
TESA

TESA Zelfklevende bindtape 51608 zwart 15mx15mm

  • ERIKS:23332104
  • Fabrikant:4005800084256
Image 1
tesa® 51608 is de universele tape voor kabelbundeling in het passagierscompartiment. Hij combineert belangrijke eigenschappen als geluiddemping, schuurbestendigheid en bundelkracht, terwijl de soepelheid van de bundel behouden blijft voor een gemakkelijke assemblage in de fabriek. tesa® 51608 is geoptimaliseerd voor handmatige toepassing.
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,42

-

120+

€ 2,11

13.00%

240+

€ 2,03

16.00%

360+

€ 1,96

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
51608
Serie
51608
Breedte
15 mm
Lengte
15 m
Dikte
0.28 mm
Materiaal
PET-vlies
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart