€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,59 | - |
36+ | € 10,95 | 13.00% |
72+ | € 10,58 | 16.00% |
108+ | € 10,20 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | 4287 |
Serie | 4287 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0.046 mm |
Materiaal | MOPP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Synthetisch rubber |
Kleefkracht/Staal | 6 Ncm |
Breeksterkte | 35 % |
Kleur | Transparant |