Eriks
TESA

TESA Zelfklevende bindtape 4224 wit 66mx12mm

  • ERIKS:23331077
  • Fabrikant:4042448119247
Image 1
tesa® 4224 is een polypropyleen bindtape met extra rekkracht en kleefmassasysteem van natuurrubber. De tape is speciaal ontwikkeld voor de voedings- en geneesmiddelenindustrie. tesa® 4224 vertoont tegelijkertijd een goede rekkracht en een geringe verlenging. Het product toont schoon en is in hoge mate koudebestendig, waardoor het ideaal is voor verpakking van diepvriesvoedsel.
Opslaan in lijst

€ 2,62/ stukexcl. btw

€ 3,17incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,01

-

144+

€ 2,62

13.00%

288+

€ 2,53

16.00%

432+

€ 2,44

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
4224
Serie
4224
Breedte
12 mm
Lengte
66 m
Materiaal
MOPP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Wit