Eriks
TESA

TESA Zelfklevende beschermingstape 51206 33mx19mm

  • ERIKS:23332082
  • Fabrikant:4005800058042
Image 1
tesa® 51206 is een verouderings- en schuurbestendige high-density PE-tape gecoat met een acrylkleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 41,96/ stukexcl. btw

€ 50,77incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,23

-

8+

€ 41,96

13.00%

16+

€ 40,51

16.00%

24+

€ 39,07

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
51206
Serie
51206
Breedte
19 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.114 mm
Materiaal
PE
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant