Eriks
TESA

TESA Zelfklevende aluminum tape 50 µm 50565 50mx75mm

  • ERIKS:23332033
  • Fabrikant:4042448079954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 50565 is een sterke aluminiumtape, gebaseerd op een 50 µm aluminiumfolie en acrylkleefmassa
Opslaan in lijst

€ 28,84/ stukexcl. btw

€ 34,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,84

-

12+

€ 25,09

13.00%

24+

€ 24,23

16.00%

36+

€ 23,36

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
50565
Serie
50565
Breedte
75 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.05 mm
Materiaal
Aluminium
Dubbelzijdig
Nee
Treksterkte
6 Ncm
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 160 °C
Kleur
Aluminium