Eriks
TESA

TESA Zeer sterke aluminum tape 80 µm 50575 50mx50mm

  • ERIKS:23332039
  • Fabrikant:4042448870988
Image 1
tesa® 50575 is een zeer sterke aluminiumtape, gebaseerd op een 80 µm aluminiumfolie en acrylkleefmassa
Opslaan in lijst

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,10

-

18+

€ 23,58

13.00%

36+

€ 22,76

16.00%

54+

€ 21,95

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
50575
Serie
50575
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.08 mm
Materiaal
Aluminium
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Aluminium