Eriks
TESA

TESA Zeer dunne dubbelzijdige kleefband 4972 100mx19mm

  • ERIKS:23331880
  • Fabrikant:4005800032523
Image 1
tesa® 4972 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een PET-rug en gemodificeerde acrylkleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 24,39/ stukexcl. btw

€ 29,51incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,03

-

8+

€ 24,39

13.00%

16+

€ 23,55

16.00%

24+

€ 22,70

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4972
Serie
Tesafix® 4972
Breedte
19 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.048 mm
Materiaal
PET
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Transparant