Eriks
TESA

TESA Witte dubbelzijdige tape 51977 50mx50mm

  • ERIKS:23332124
  • Fabrikant:4042448809339
Image 1
tesa® 51977 is een witte dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een rug van PP-folie en een tackified acrylkleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 23,43/ stukexcl. btw

€ 28,35incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,93

-

6+

€ 25,17

13.00%

12+

€ 24,30

16.00%

18+

€ 23,43

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 51977
Serie
Tesafix® 51977
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.24 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Wit