Eriks
TESA

TESA Transparante oppervlaktebeschermingsfolie 4848 100mx500mm

  • ERIKS:23331726
  • Fabrikant:4042448909787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4848 oppervlakbeschermingsfolie bestaat uit een rug die gecoat is met een zelfklevende uv- en verouderingsbestendige acrylkleefmassa. Hierdoor gemakkelijk te verwijderen zonder residu mogelijk tot 4 weken.
Opslaan in lijst

€ 58,68/ stukexcl. btw

€ 71,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,68

-

2+

€ 56,66

3.45%

3+

€ 54,63

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
4848
Serie
4848
Breedte
500 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.048 mm
Materiaal
Polyethyleenfolie
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acryl
Kleefkracht/Staal
0.8 Ncm
Breeksterkte
200 %
Kleur
Geen kleur