Eriks
TESA

TESA Transparante oppervlaktebeschermingsfolie 4848 100mx125mm

  • ERIKS:23331728
  • Fabrikant:4042448909824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4848 oppervlakbeschermingsfolie bestaat uit een rug die gecoat is met een zelfklevende uv- en verouderingsbestendige acrylkleefmassa. Hierdoor gemakkelijk te verwijderen zonder residu mogelijk tot 4 weken.
Opslaan in lijst

€ 13,66/ stukexcl. btw

€ 16,53incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,67

-

2+

€ 14,16

3.45%

3+

€ 13,66

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
4848
Serie
4848
Breedte
125 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.048 mm
Materiaal
PE
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant