• Productomschrijving
Goed en goedkoop.
Zwak crêpe-papieren afplakband, voor eenvoudige verf- en afdekwerkzaamheden.
• Technische gegevens
Dragertype: zwak speciaal crêpepapier, dun en flexibel
Totale dikte: 0,13 mm
Treksterkte: 33,0 N/cm
Kleefkracht: 3,0 N/cm
Temperatuurbestendig: kortdurend tot 70 °C
€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,24 | - |
36+ | € 3,69 | 13.00% |
72+ | € 3,56 | 16.00% |
108+ | € 3,43 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4329 |
Serie | Tesakrepp® 4329 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Licht gecrêpt papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Temperatuurbestendig tot | 70 °C |
Kleur | Geel (fluorescerend) |