• Productomschrijving
Goed en goedkoop.
Zwak crêpe-papieren afplakband, voor eenvoudige verf- en afdekwerkzaamheden.
• Technische gegevens
Dragertype: zwak speciaal crêpepapier, dun en flexibel
Totale dikte: 0,13 mm
Treksterkte: 33,0 N/cm
Kleefkracht: 3,0 N/cm
Temperatuurbestendig: kortdurend tot 70 °C
€ 2,55/ stukexcl. btw
€ 3,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,55 | - |
60+ | € 2,22 | 13.00% |
120+ | € 2,14 | 16.00% |
180+ | € 2,07 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4329 |
Serie | Tesakrepp® 4329 |
Breedte | 30 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Licht gecrêpt papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Temperatuurbestendig tot | 70 °C |
Kleur | Geel (fluorescerend) |