Eriks
TESA

TESA Tesa Xtreme Conditions 3mx25mm transparant

  • ERIKS:12329123
  • Fabrikant:4042448188960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa Zelffixerend siliconenband

•     Productomschrijving
Aanpassingsvermogen.
Optimale aanpassing aan verschillende oppervlakken door flexibel materiaal.
Garandeert directe hermetische afdichtig.
•     Robuust en bestendig
Ook op olieachtige, vervuilde of vochtige oppervlakken binnen en buiten.
•     Technische gegevens
Dragertype:    siliconen
Doorslagspanning:    8000 V
Temperatuurbestendig:    kortdurend tot 260 °C (moeilijk ontvlambaar)
Drukbestendig:    tot 12 bar
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Xtreme Conditions 4600
Serie
Xtreme Conditions 4600
Breedte
25 mm
Lengte
3 m
Dikte
0.5 mm
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendigheid
van -60 tot 260 °C
Breeksterkte
33 N/cm %
Kleur
Transparant