Uitvoering: extreem ruw, slijtvast oppervlak, met acrylaatlijm. Weer- en UV-bestendig, hoge bestendigheid tegen reinigingsmiddelen en zout water. Toepassing: om het gevaar voor uitglijden op gladde, glibberige vloeren te verminderen, tot twee jaar lang bij normale belasting.
€ 45,76/ stukexcl. btw
€ 55,37incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 52,60 | - |
3+ | € 45,76 | 13.00% |
6+ | € 44,18 | 16.00% |
9+ | € 42,61 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | 60951 |
Serie | 60951 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 15 m |
Dikte | 0.81 mm |
Materiaal | PVC |
Dubbelzijdig | Nee |
Kleur | Geel / Zwart |