Eriks
TESA

TESA Tesa antislip 15m x 50mm, zwart

  • ERIKS:23332273
  • Fabrikant:4042448841933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Antisliptape

Uitvoering: extreem ruw, slijtvast oppervlak, met acrylaatlijm. Weer- en UV-bestendig, hoge bestendigheid tegen reinigingsmiddelen en zout water.

Toepassing: om het gevaar voor uitglijden op gladde, glibberige vloeren te verminderen, tot twee jaar lang bij normale belasting.

Opslaan in lijst

€ 38,15/ stukexcl. btw

€ 46,16incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,85

-

3+

€ 38,15

13.00%

6+

€ 36,83

16.00%

9+

€ 35,52

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
60950
Serie
60950
Breedte
50 mm
Lengte
15 m
Dikte
0.81 mm
Materiaal
PVC
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart