Eriks
TESA

TESA Tesa antislip 15m x 25mm zwart

  • ERIKS:23332272
  • Fabrikant:4042448841926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® Antislip tape

•     Productomschrijving
Gegarandeerde antislip.
Deze sterk, slijtvaste deklaag garandeert een duurzame antislip-werking op traptredes en trappen.
•     Technische gegevens
DragerTyp:    PVC-folie
Totale dikte:    0,81 mm
Kleefkracht:    10,0 N/cm

Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
60950
Serie
60950
Breedte
25 mm
Lengte
15 m
Dikte
0.81 mm
Materiaal
PVC
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart