Eriks
TESA

TESA Tesa 60760 rood/wit waarschuwingstape 33mx50mm

  • ERIKS:23168474
  • Fabrikant:4042448085757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® Markeringstape

•     Productomschrijving
Veelzijdig inzetbaar.
Optimaal voor het markeren van mobiele en stationaire objecten.
•     Technische gegevens
DragerTyp:    zacht PVC
Totale dikte:    0,15 mm
Treksterkte:    30,0 N/cm
Kleefkracht:    2,5 N/cm
•     Informatie
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 9,77/ rolexcl. btw

€ 11,82incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
60760
Serie
60760
Breedte
50 mm
Lengte
33 m
Kleur
Rood / Wit