€ 96,82/ stukexcl. btw
€ 117,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 96,82 | - |
2+ | € 93,48 | 3.45% |
3+ | € 90,14 | 6.90% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | 4848 |
Serie | 4848 |
Breedte | 750 mm |
Lengte | 100 m |
Dikte | 0.048 mm |
Materiaal | Polyethyleenfolie |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acryl |
Kleefkracht/Staal | 0.8 Ncm |
Breeksterkte | 200 % |
Kleur | Transparant |