Eriks
TESA

TESA Tesa 4668 50mmx33m pe transparant filmtape

  • ERIKS:23331677
  • Fabrikant:4042448044372
Image 1
tesa® 4668 is een polyethyleen tape gebaseerd op een transparante 110 µm PE-folie en een acrylkleefmassa. tesa® 4668 is een zeer sterke tape voor tal van toepassingen, vaak gebruikt voor het lassen van LDPE-folie bij constructies en huizenbouw.
Opslaan in lijst

€ 13,79/ stukexcl. btw

€ 16,69incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,79

-

18+

€ 12,00

13.00%

36+

€ 11,58

16.00%

54+

€ 11,17

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4668
Serie
Tesaband® 4668
Breedte
50 mm
Lengte
33 m
Kleur
Transparant