Eriks
TESA

TESA Tesa 4600 Xtreme Condit.tape zwart 50mmx10m

  • ERIKS:12712587
  • Fabrikant:4042448229120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa Zelffixerend siliconenband

•     Productomschrijving
Aanpassingsvermogen.
Optimale aanpassing aan verschillende oppervlakken door flexibel materiaal.
Garandeert directe hermetische afdichtig.
•     Robuust en bestendig
Ook op olieachtige, vervuilde of vochtige oppervlakken binnen en buiten.
•     Technische gegevens
Dragertype:    siliconen
Doorslagspanning:    8000 V
Temperatuurbestendig:    kortdurend tot 260 °C (moeilijk ontvlambaar)
Drukbestendig:    tot 12 bar
Opslaan in lijst

€ 80,30/ stukexcl. btw

€ 97,16incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,30

-

10+

€ 69,86

13.00%

20+

€ 67,45

16.00%

30+

€ 65,04

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Xtreme Conditions 4600
Serie
Xtreme Conditions 4600