Eriks
TESA

TESA Tesa 4024 50mmx66m pp acryl transparant verpakkingstape low noice

  • ERIKS:23330664
  • Fabrikant:4042448029201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4024 PV2 is gebaseerd op een PP-rug gecoat met een speciale acrylkleefstof op waterbasis met een grote hechting. De uitstekende hechtkracht zorgt direct na het aanbrengen voor een goede sealing.

tesa® 4024 PV2 heeft de volgende bijkomende eigenschappen:
  • Geruisarm afwikkelen
  • Uitstekende verouderingsbestendigheid
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,81

-

36+

€ 2,44

13.00%

72+

€ 2,36

16.00%

108+

€ 2,28

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Materiaal
PP-folie
Lijm
Acryl
Kleefkracht/Staal
2.5 Ncm
Breeksterkte
140 %
Kleur
Transparant