Eriks
TESA

TESA Sterke dubbelzijdige polyethyleenschuim tape 4952 wit 5mx19mm

  • ERIKS:23331762
  • Fabrikant:4005800169113
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4952 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele witte rug van geslotencel PE-schuim en een schuifbestendige gemodificeerde acrylkleefmassa. Hij is volledig geschikt voor gebruik buitenshuis.
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,56

-

2+

€ 5,37

3.45%

3+

€ 5,18

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4952
Serie
Tesafix® 4952
Breedte
19 mm
Lengte
5 m
Dikte
1.15 mm
Materiaal
PE-schuim
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Wit