Eriks
TESA

TESA Soft PVC elektrische isolatietape zwart 50mm x 25m

  • ERIKS:13547621
  • Fabrikant:4042448434043
Image 1
Productbeschrijving
De elektrische isolatietape tesaflex 53988 is een betrouwbare hulp voor elektriciens, mechaniekers en andere vakmannen. Kenmerkend zijn het dikke basismateriaal en de sterke kleefkracht (zelfs op staal en bij lage temperaturen). De PVC isolatietape is niet enkel geschikt voor isolatie en markering van kabels, maar ook voor herstelling en bundeling. Gezien het brede aanbod aan kleuren - rood, blauw, bruin, zwart, wit, grijs, geel en geel/groen -, is de tesaflex 53988 ook uiterst geschikt als markeringstape. tesaflex 53988 is gecertificieerd volgens alle relevante standaarden en is bovendien gemakkelijk in gebruik.

Belangrijkste toepassingen
Geschikt voor elektrische applicaties en markering van kabels.
Gecertificieerd volgens IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC-gecertificieerd, RoHS 2.0 en REACH conform.
Backing materiaal 150μm.
Diëlektrische doorslagspanning 7000 volt.
Temperatuursbestendigheid tot +90°.
Breed assortiment aan kleuren en afmetingen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
53988