€ 117,53/ stukexcl. btw
€ 142,21incl. btw
Verkocht per: 65Min. order: 65
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 135,09 | - |
65+ | € 117,53 | 13.00% |
130+ | € 113,48 | 16.00% |
195+ | € 109,42 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 4965 |
Serie | Tesafix® 4965 |
Breedte | 100 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.205 mm |
Materiaal | PET |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Acrylaat, gemodificeerd |
Treksterkte | 20 Ncm |
Breeksterkte | 50 % % |
Kleur | Transparant |